Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACOM ATXR25X100 SCHRAUBENDREHER MANIP.SICHER T25 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3797775
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATXR25X100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Produktpalette: Pro-Twist
  • Torx-Größe: T25
  • Gesamtlänge: 220 mm
  • Klingenlänge: 100 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 25x100, schraubendreher torx, schraubendreher torx 25, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sicherheitsschrauben, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, FACOM, ATXR25X100, 3797775, 379-7775
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 7,82*
    € 11,34*
    € 8,95*
    ab € 7,63*
    € 11,39*
    15 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 7,69*
    € 11,73*
    9 Tage
    10
    € 5,99*
    ab € 9,21*
    € 13,39*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 19,67*
    € 27,35*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,35*
    € 32,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,57*
    € 31,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,98*
    € 29,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,21*
    € 28,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,08*
    € 27,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,67*
    € 23,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.