Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACOM ATX10X75ST SCHRAUBENDREHER, TORX, T10, 75MM, 184MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3797748
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATX10X75ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Produktpalette: Pro-Twist
  • Torx-Größe: T10
  • Gesamtlänge: 184 mm
  • Klingenlänge: 75 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10, schraubendreher torx, facom torxschraubendreher, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Torx-Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, FACOM, ATX10X75ST, 3797748, 379-7748
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,87*
    € 33,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,99*
    € 32,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,10*
    € 26,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,28*
    € 25,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,52*
    € 24,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,08*
    € 20,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.