Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACOM ATD2X125ST SCHRAUBENDREHER POZIDRIV PZ2 125MM 245MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3797743
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATD2X125ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Produktpalette: Pro-Twist
  • Gesamtlänge: 245 mm
  • Größe, Pozidriv: PZ2
  • Klingenlänge: 125 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, schraubendreher pz2x125, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz2, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, FACOM, ATD2X125ST, 3797743, 379-7743
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,13*
    € 41,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,87*
    € 40,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,33*
    € 32,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,82*
    € 31,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,60*
    € 30,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,47*
    € 25,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.