Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACOM AT4X150 SCHRAUBENDREHER SCHLITZ 4MM 150MM 259MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3797709
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AT4X150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Größe der Spitze: 4 mm
  • Produktpalette: Pro-Twist
  • Gesamtlänge: 259 mm
  • Klingenlänge: 150 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 3,47*
    € 5,17*
    € 8,95*
    ab € 3,39*
    € 5,20*
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 3,97*
    € 6,18*
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 4,06*
    € 6,22*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 8,76*
    € 15,58*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,73*
    € 13,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,23*
    € 13,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.