Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACOM ATWPH3X150 SCHRAUBENDREHER PHILLIPS #3 150MM, 275MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3797690
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATWPH3X150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Produktpalette: Pro-Twist
  • Größe der Spitze (Philips): #3
  • Gesamtlänge: 275 mm
  • Klingenlänge: 150 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 13,26*
    € 19,91*
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 13,89*
    € 19,92*
    € 8,95*
    ab € 13,63*
    € 20,12*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 14,19*
    € 20,26*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 31,50*
    € 42,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,06*
    € 50,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,73*
    € 49,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,09*
    € 46,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,47*
    € 44,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,74*
    € 42,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,50*
    € 37,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.