Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008294 LED, ROT/GRÜN, 40/40MCD, 630/575NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3796326
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008294
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Produktpalette: Multicomp Pro Multicolour LED
  • MSL: -
  • Durchlassspannung / Farbe: R 2V, G 2V
  • Lichtstärke / Farbe: R 40mcd, G 40mcd
  • Wellenlänge / Farbe: R 630nm, G 575nm
  • Leuchtengröße: T-1 (3mm)
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • Linsenform: Rund
  • LED-Farbe: Rot, Grün
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, G 20mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, MULTICOMP PRO, MP008294, 3796326, 379-6326
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,166*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.