Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA DP25B-E-AR EINBAUINSTRUMENT 4STELLIG PROZESS 115VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3795349
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     DP25B-E-AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • Funktionsumfang: Prozess
  • Produktpalette: DP25B Series
  • Versorgungsspannung, max.: 115 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: 21 mm
  • Messbereich: 0mV bis 100mV / ± 50mV / 0V bis 10V / ± 5V / 0mA bis 20mA / 4mA bis 20mA
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, OMEGA, DP25B-E-AR, 3795349, 379-5349
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 624,74*
    € 708,85*
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 668,46*
    € 751,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 708,85*
    € 843,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 689,99*
    € 821,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 653,20*
    € 777,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 637,08*
    € 758,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 624,74*
    € 743,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.