Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA SA1-J-72-SC THERMOELEMENT, TYP J, 2M, 175°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3795261
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     SA1-J-72-SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement omega typ j
thermoelement
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 80 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 2 m
  • Produktpalette: SA1 Series
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 175 °C
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Thermoelement: J
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: thermoelement typ j, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, OMEGA, SA1-J-72-SC, 3795261, 379-5261
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 166,07*
    € 206,73*
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 188,97*
    € 233,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 206,73*
    € 246,01
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 205,84*
    € 244,95
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 193,44*
    € 230,19
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 185,75*
    € 221,04
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 166,07*
    € 197,62
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 33,214* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.