Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA P10R-005 THERMOELEMENT, TYP S, 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3795257
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     P10R-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ s
thermoelement
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 6 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 150 mm
  • Produktpalette: P10R Series
  • Erfassungstemperatur, min.: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Thermoelement: S
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: omega thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, OMEGA, P10R-005, 3795257, 379-5257
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 92,58*
    € 117,80*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 100,59*
    € 128,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 117,80*
    € 140,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 117,06*
    € 139,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 110,04*
    € 130,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 102,99*
    € 122,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 92,58*
    € 110,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.