Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA PX409-100G5V DRUCKWANDLER 100PSI RELATIVDRUCK ANALOG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3795132
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     PX409-100G5V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: PX409 Series
  • Anschlusstyp: 1/4 Zoll - 18 NPT
  • Betriebsdruck, max.: 100 Psi
  • Versorgungsstrom: 10 mA
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: 30 VDC
  • Sensorausgang: Analog
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor relativdruck, differenzdrucksensor, drucksensor omega, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, OMEGA, PX409-100G5V, 3795132, 379-5132
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 736,57*
    € 795,79*
    9 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 799,12*
    € 866,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 795,79*
    € 946,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 792,27*
    € 942,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 773,19*
    € 920,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 757,45*
    € 901,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 736,57*
    € 876,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.