Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA PX119-150GI DRUCKWANDLER 150PSI, RELATIVDRUCK, STROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3795043
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     PX119-150GI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Produktpalette: PX119 Series
  • Anschlusstyp: 1/4 Zoll NPT
  • Betriebsdruck, max.: 150 Psi
  • Versorgungsstrom: -
  • Druckmessung: Relativdruck
  • Nennspannung: 30 VDC
  • Sensorausgang: Strom
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor relativdruck, differenzdrucksensor, drucksensor omega, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, OMEGA, PX119-150GI, 3795043, 379-5043
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 133,41*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 167,88*
    € 199,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 149,67*
    € 178,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 144,41*
    € 171,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 133,41*
    € 158,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.