Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA FGR-060 HEIZGERÄT OBERFL 250W HEIZSCHNUR 4W/IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794620
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     FGR-060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizschnur
Produktpalette: OMEGALUX FGR
  • Betriebstemperatur, max.: 482 °C
  • Stromverbrauch: 250 W
  • Wattdichte: 4 W/in²
  • Drahtverbindung Oberflächenheizung: Abisoliertes Kabel
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Oberflächenheizung: Heizkordel zum Umwickeln
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Versorgungsspannung: 120 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Heizelemente, Heizgebläse, Heizgeräte, Industrielle, Oberflächen-Heizgerät, Prozesssteuerung, OMEGA, FGR-060, 3794620, 379-4620
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 71,26*
    € 85,59*
    11 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 72,75*
    € 87,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,59*
    € 101,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,80*
    € 99,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,23*
    € 95,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,62*
    € 94,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,26*
    € 84,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.