Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 2296206-6 RECHTECKSTECKERGEHÄUSE, 6POS, 4.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794378
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2296206-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse 6-po...
steckergehäuse 6 polig
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Arretierung/Sicherung: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihe VAL-U-LOK von AMP für Rechtecksteckverbinder
  • Produktpalette: VAL-U-LOK
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Bauteile, Gehäuse, Leistungssteckverbinder, Rechteckige, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 2296206-6, 3794378, 379-4378
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7000
    Frei Haus
    ab € 0,22*
    € 0,27*
    Lager 139
    7000
    10
    € 14,99*
    ab € 0,179*
    € 0,279*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,19*
    € 0,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,79* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2238018-1
    ab € 1,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.