Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 328394 GABELKABELSCHUH, CRIMP, #2, 16AWG, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791801
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     328394
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Isolatorfarbe: Rot
  • Anschlussmaterial: Kupfer
  • Bolzengröße - imperial: #2
  • Produktpalette: PIDG
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamid)
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.65 mm²
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG bis 16AWG
  • Bolzengröße - metrisch: M2
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PIDG Steckverbinder, gabelkabelschuh, Crimpanschlüsse, Gabelkabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 328394, 3791801, 379-1801
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,32468*
    € 0,39441*
    Lager 139
    8338
    10
    € 14,99*
    ab € 0,31*
    € 0,594*
    14 Tage
    nicht lagernd
    5
    Frei Haus
    ab € 0,42*
    € 0,68*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,339*
    € 0,712*
    10 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 6,99*
    ab € 0,43*
    € 1,16*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,94* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    47386
    ab € 754,83*
    Zubehör
    TE Connectivity
    525690
    ab € 1.287,49*
    Zubehör
    TE Connectivity
    59250
    ab € 1.700,81*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58423-1
    ab € 103,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.