Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 31903 RINGKABELSCHUH, #10, BLAU, 14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791714
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     31903
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
PIDG Steckverbinder
Quetschkabelschuh
Isolatorfarbe: Blau
  • Bolzengröße - imperial: #10
  • Produktpalette: PIDG
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamid)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • Bolzengröße - metrisch: M5
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ringkabelschuh, Ringzungen Kabelschuh, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, quetschkabelschuh blau, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 31903, 3791714, 379-1714
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6281
    10
    € 14,99*
    ab € 0,294*
    € 0,728*
    50
    € 8,95*
    ab € 0,37*
    € 0,74*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,403*
    € 0,853*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,46*
    € 0,5474
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,28* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    354940-1
    ab € 107,94*
    Zubehör
    TE Connectivity
    47387
    ab € 813,27*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58433-3
    ab € 166,35*
    Zubehör
    TE Connectivity
    169400
    ab € 354,80*
    Zubehör
    TE Connectivity
    169404
    ab € 103,81*
    Zubehör
    TE Connectivity
    47387-0
    ab € 1.186,31*
    Zubehör
    TE Connectivity
    525691
    ab € 743,73*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58423-1
    ab € 96,00*
    Zubehör
    TE Connectivity
    59824-1
    ab € 437,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.