Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO GW-151755 NETZKABEL, IEC C19-IEC C20, 1M, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3790346
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     GW-151755
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
Netzkabel IEC-60320 C19 auf IEC-603...
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Mantelfarbe: Rot
  • Produktpalette: MCP C19 C20 IEC Power Cords
  • Nennstrom: 16 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Kaltgerätestecker (IEC 60320 C20) auf Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C19)
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14 1m, netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, MULTICOMP PRO, GW-151755, 3790346, 379-0346
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,94*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.