Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 855-305/150-209 STROMWANDLER, 150:5A, 2.5VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3787213
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-305/150-209
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Konstruktion des Stromwandlers: Steckbar
  • Transformatoranschlüsse: Käfigzugfederklemme
  • Transformatormontage: Chassismontage
  • Produktpalette: 855 Series
  • Anwendungen Transformator: Messen &, Schutz
  • Nennstrom, sekundärseitig: 5 A
  • Primärstrom: 150 A
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Genauigkeitsklasse: Klasse 0.5
  • Fensterdurchmesser: 26 mm
  • Nennleistung: 2.5 VA
  • Stromverhältnis: 150:5
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: wago aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler, stromwandler klasse 0,5, Messwandler, Transformatoren, Übertrager, Wandler, WAGO, 855-305/150-209, 3787213, 378-7213
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 144,92*
    € 166,31*
    Lager 139
    9
    Frei Haus
    ab € 145,42*
    € 166,85*
    Frei Haus
    ab € 150,69*
    € 172,83*
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 155,35*
    € 177,04*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 162,046*
    € 183,946*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 166,85*
    € 198,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 166,22*
    € 197,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 160,02*
    € 190,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 154,70*
    € 184,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 145,42*
    € 173,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    857-551
    ab € 127,91*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2857-570/024-005
    ab € 261,807*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.