Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C1812C204KAGLCAUTO KONDENSATOR, AEC-Q200, 0.2UF, 250V, 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783804
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1812C204KAGLCAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: KONNEKT&trade, Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Stapelhöhe: 4.1 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1812 [Metrisch: 4532]
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.2 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, keramikkondensator 250v, (MLCC), Bauelemente, gestapelt, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C1812C204KAGLCAUTO, 3783804, 378-3804
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,24*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.