Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C1812C304K1GLCAUTO KONDENSATOR, AEC-Q200, 0.3UF, 100V, 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783802
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1812C304K1GLCAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: KONNEKT&trade,
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Stapelhöhe: 3.5 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1812 [Metrisch: 4532]
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.3 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, chip-kondensator 100v, (MLCC), Bauelemente, gestapelt, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C1812C304K1GLCAUTO, 3783802, 378-3802
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,48*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,83*
    € 6,9377
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,05*
    € 4,8195
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,77*
    € 4,4863
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,12*
    € 3,7128
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.