Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 217483-1224 KONF. KABEL CRIMP STIFTK/FR. ENDE, 300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783504
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     217483-1224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Litze
Litzen
Vorgecrimpte Leitungen
Kabellänge - Imperial: 11.8 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 300 mm
  • Produktpalette: Mini-Fit Sr. OTS 217483
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Crimpbarer Mini-Fit Sr.-Stiftkontakt auf freies Ende
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: molex crimpstecker, crimpstecker, litze awg 12, Einzeladern, Kabel, Kabelbäume, konfektionierte, vorgecrimpte, MOLEX, 217483-1224, 3783504, 378-3504
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    21
    1
    € 14,99*
    ab € 4,59*
    € 9,68*
    2 Tage
    100
    1
    € 5,95*
    ab € 4,41*
    € 9,71*
    5
    € 8,95*
    ab € 5,96*
    € 9,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.