Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 217480-1222 KONF KABEL CRIMP BUCHS/CRIMP BUCHS 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783445
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     217480-1222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Litze
Kabellänge - Imperial: 5.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: Mini-Fit Sr. OTS 217480
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Crimpbarer Mini-Fit Sr.-Buchsenkontakt auf crimpbaren Mini-Fit Sr.-Buchsenkontakt
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Litzen, Vorgecrimpte Leitungen, molex crimpstecker, crimpstecker, litze awg8, Einzeladern, Kabel, Kabelbäume, konfektionierte, vorgecrimpte, MOLEX, 217480-1222, 3783445, 378-3445
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 5,02*
    € 7,49*
    Lager 139
    10
    1
    € 14,99*
    ab € 4,10*
    € 9,56*
    2 Tage
    90
    1
    € 5,95*
    ab € 5,59*
    € 10,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.