Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL210658472E3 KONDENSATOR 4700UF 63V ALU-ELKO, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3783206
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL210658472E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.029 ohm
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: 106 PED-ST
  • Anschlussabstand: 12.8 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 8.8 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 20000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: -10%, +30%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4700 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 80 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 4700µf 63v, becherelko, becherelko 63v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, VISHAY, MAL210658472E3, 3783206, 378-3206
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 29,34*
    € 50,87*
    Lager 139
    168
    € 14,99*
    ab € 21,31*
    € 56,41*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,41*
    € 67,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,75*
    € 62,77
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 46,15*
    € 54,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,43*
    € 44,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,56*
    € 38,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,75*
    € 34,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,85*
    € 31,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 25,41*
    € 30,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 24,92*
    € 29,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,31*
    € 25,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.