Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 106 PED-ST, Schraub Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF -10 to +30% / 63V dc, Ø 35mm x 80mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6832096
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL210658472E3
EAN/GTIN:
     5059040641938
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 4700µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Schraubanschluss
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 80mm
Höhe = 80mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 20000h
Äquivalenter Serienwiderstand = 29mΩ

Schrauben und Unterlegscheiben für Anschluss im Lieferumfang enthalten. Serie 106 PED-STB. Power Eurodin-Schraubanschluss, für Standard- und Schaltnetzteile geeignet Sehr niedriger ESR und ESL ermöglichen sehr hohe Brummstromlast Sehr schlag- und schwingungsfest
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Schraubanschluss
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 80mm
Höhe:
80mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
20000h
Äquivalenter Serienwiderstand:
29mΩ
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 4700µf 63v, becherelko, becherelko 63v, 6832096, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL210658472E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,30*
€ 49,80*
2 Tage
168
€ 14,99*
ab € 21,16*
€ 54,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.