Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY P11H1F0GHFY00102KA DREHPOTENTIOMETER, LINEAR, 1K, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3782693
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P11H1F0GHFY00102KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: P11H
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: Modular
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Produktbreite: 12.8 mm
  • Produkthöhe: 13.1 mm
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Länge der Welle: 9.65 mm
  • Produktlänge: 29.98 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, P11H1F0GHFY00102KA, 3782693, 378-2693
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 19,75*
    € 23,41*
    1 Tag
    12
    1
    Frei Haus
    ab € 18,13*
    € 30,98*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 13,68*
    € 34,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,15*
    € 40,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,74*
    € 38,96
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 32,05*
    € 38,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,68*
    € 35,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,65*
    € 34,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,41*
    € 26,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,76*
    € 22,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,23*
    € 19,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,68*
    € 16,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.