Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BZX884B7V5L-HG3-08 Z-DIODE, 7.5V, 0.3W, DFN1006-2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3781329
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX884B7V5L-HG3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktpalette: BZX884L
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 7.5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DFN1006-2A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, Z-Diode, Zenerdiode, mkt-kondensator vishay 10nf, filmkondensator, folienkondensator 10nf, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, BZX884B7V5L-HG3-08, 3781329, 378-1329
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,30*
    € 0,41*
    Lager 139
    5340
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0474*
    € 0,565*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,433*
    € 1,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,565*
    € 0,67235
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3843*
    € 0,45732
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3469*
    € 0,41281
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1353*
    € 0,16101
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0977*
    € 0,11626
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0652*
    € 0,07759
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0639*
    € 0,07604
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0474*
    € 0,05641
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,825* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.