Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY 0-42-076 WASSERWAAGE I-BEAM 457.2MM ALU 120CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3781305
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-42-076
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 120 cm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage 120cm alu, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Messzeuge, Prüf, Werkstattbedarf, Werkzeuge, STANLEY, 0-42-076, 3781305, 378-1305
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,18*
    € 28,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,13*
    € 28,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,48*
    € 26,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,41*
    € 25,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,80*
    € 24,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,02*
    € 20,25
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.