Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744761256A INDUKTIVITÄT DRAHTGEW. 560NH 0.12A 0604


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3781037
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744761256A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 560nh
Produktpalette: WE-KI
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0604 [Metrisch 1610]
  • DC-Nennstrom: 120 mA
  • DC-Widerstand, max.: 2.5 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 220 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 560 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.05 mm
  • Produkthöhe: 1.05 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744761256A, 3781037, 378-1037
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,25*
    € 0,30*
    1 Tag
    3000
    10
    € 5,95*
    ab € 0,253*
    € 0,4616*
    Lager 139
    2335
    5
    € 14,99*
    ab € 0,182*
    € 0,556*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,278*
    € 0,33082
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,78* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.