Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik SMD Induktivität Drosselspule, 560 nH 120mA AEC-Q200, 0603 (1608M) Gehäuse 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2458325
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744761256A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 560nh
Induktivität = 560 nH
Gleichstrom max. = 120mA
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Länge = 1.6mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Weitere Informationen:
Induktivität:
560 nH
Gleichstrom max.:
120mA
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Länge:
1.6mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 2458325, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744761256A, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,31*
2 Tage
3000
10
€ 5,95*
ab € 0,253*
€ 0,4616*
2 Tage
2335
5
€ 14,99*
ab € 0,182*
€ 0,556*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 930,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.