Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP008008 LED-ANZEIGE LICHTLEISTE MEHRFARBIG, 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3780502
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP008008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led
lichtleiste
Anzeigengröße: 50mm
  • Produktpalette: -
  • Durchlassspannung / Farbe: OR 2.2V, G 3.2V
  • Anzahl der LEDs: -
  • Lichtstärke / Farbe: OR 65mcd, G 75mcd
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Durchlassstrom / Farbe: OR 20mA, G 20mA
  • LED-Farbe: Ultragrün, Ultra-Orange-Rot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, LED-Balkenanzeigen, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, MULTICOMP PRO, MP008008, 3780502, 378-0502
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,54*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.