Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STDRIVEG600TR GATE-TREIBER-IC, 4.75V-20V, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779054
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STDRIVEG600TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
Quellstrom: 5.5 A
  • Leistungsschalter: GaN-FET, MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: -
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Sinkstrom: 6 A
  • Treiberkonfiguration: Halbbrücke
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 45 ns
  • Eingabeverzögerung: 45 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, STDRIVEG600TR, 3779054, 377-9054
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 1,50*
    € 1,89*
    Lager 139
    2772
    1
    € 14,99*
    ab € 1,39*
    € 4,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,12*
    € 4,9028
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,19*
    € 3,7961
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,05*
    € 3,6295
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,86*
    € 3,4034
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,50*
    € 2,975
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    EVSTDRIVEG600DM
    ab € 67,38*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    EVSTDRIVEG600DG
    ab € 113,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.