Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS EVSTDRIVEG600DG DEMO BOARD, HALF BRIDGE GAN GATE DRIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779049
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVSTDRIVEG600DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: Halbbrücken-GaN-Gate-Treiber
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard STDRIVEG600
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Prozessorkern: STDRIVEG600
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, Anwendungen, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, spezielle, STMICROELECTRONICS, EVSTDRIVEG600DG, 3779049, 377-9049
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 112,76*
    € 160,97*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 135,62*
    € 170,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 170,53*
    € 202,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 168,98*
    € 201,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 152,75*
    € 181,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 149,53*
    € 177,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 135,62*
    € 161,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STDRIVEG600
    ab € 1,30*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STDRIVEG600TR
    ab € 1,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.