Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007880 NETZKABEL, NETZSTECKER/BUCHSE, 20M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3778989
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007880
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 65.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 20 m
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: MP Powercon Cable Assembly
  • Nennstrom: 16 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Leistungsstecker auf Leistungsbuchse
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzkabel, MULTICOMP PRO, MP007880, 3778989, 377-8989
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 78,91*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 118,31*
    € 140,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,06*
    € 135,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 98,15*
    € 116,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,12*
    € 104,86
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 78,91*
    € 93,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.