Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007832 KONF. KABEL HD-BNC-STECKER/STECKER, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3778936
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007832
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Koaxialkabel: RG6
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Impedanz: -
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: MP HD BNC Cable Assembly
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: HD-BNC-Stecker auf HD-BNC-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, multicomp bnc stecker, hf-kabel, bnc hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, MP007832, 3778936, 377-8936
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,61*
    € 34,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,15*
    € 33,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,54*
    € 28,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,10*
    € 27,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,95*
    € 26,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,20*
    € 21,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.