Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007826 KONF. KABEL HD-BNC-STECKER/STECKER, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3778930
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007826
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Koaxialkabel: RG59 Mini
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Impedanz: 75 ohm
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: MP HD BNC Cable Assembly
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: HD-BNC-Stecker auf HD-BNC-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, bnc kabel 3m 75ohm, hf-kabel 75 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, MP007826, 3778930, 377-8930
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,00*
    € 64,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,69*
    € 62,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,76*
    € 55,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,42*
    € 48,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,87*
    € 46,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,33*
    € 42,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,64*
    € 36,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.