Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTS 193-4MSR DIP SWITCH, 0.1A, 50VDC, 4POS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3778094
Hersteller:
     CTS
Herst.-Nr.:
     193-4MSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Produktpalette: 193
  • Anzahl der Schaltkreise: 4 Schaltkreis(e)
  • Schaltertyp: DIP nicht gekapselt
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Schalterbetätiger: Klaviertaste
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, dip-schalter cts, smd schalter, Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, CTS, 193-4MSR, 3778094, 377-8094
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,861*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,494*
    € 1,77786
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,286*
    € 1,53034
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,111*
    € 1,32209
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,081*
    € 1,28639
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.