Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTS 219-8LPSTRF DIP SWITCH, 0.1A, 50VDC, 8POS, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3778066
Hersteller:
     CTS
Herst.-Nr.:
     219-8LPSTRF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Produktpalette: 219
  • Anzahl der Schaltkreise: 8 Schaltkreis(e)
  • Schaltertyp: DIP gekapselt
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Schalterbetätiger: Bündiger Schiebebetätiger
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, dip-schalter cts, smd schalter, Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, CTS, 219-8LPSTRF, 3778066, 377-8066
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,732*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,457*
    € 1,73383
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,184*
    € 1,40896
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,088*
    € 1,29472
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,952*
    € 1,13288
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,932*
    € 1,10908
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.