Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VLMKG3400-GS18 LED, SUPER-ROT/GRÜN, 140/90MCD, PLCC-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3777979
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMKG3400-GS18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2A - 4 Wochen
  • Durchlassspannung / Farbe: SR 1.9V, G 2V
  • Lichtstärke / Farbe: SR 140mcd, G 90mcd
  • Wellenlänge / Farbe: SR 633nm, G 570nm
  • Leuchtengröße: -
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • Linsenform: Rund, oben flach
  • LED-Farbe: Superrot, grün
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Durchlassstrom / Farbe: SR 20mA, G 20mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, mehrfarbig, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, VISHAY, VLMKG3400-GS18, 3777979, 377-7979
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,57*
    € 0,67*
    Lager 139
    5653
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,145*
    € 0,903*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,263*
    € 0,31297
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,515* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.