Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VLMG21K1L2-GS08 LED, AEC-Q101, GRÜN, 12MCD, 572NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3777976
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMG21K1L2-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
Produktpalette: MiniLED
  • MSL: MSL 2A - 4 Wochen
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 2.3mm x 1.3mm
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Grün
  • Lichtstärke: 12 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 572 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Durchlassstrom If: 10 mA
  • Durchlassspannung: 2.1 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, VISHAY, VLMG21K1L2-GS08, 3777976, 377-7976
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 5,90*
    ab € 0,081*
    € 0,4829*
    Lager 139
    2990
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0891*
    € 0,6005*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6005*
    € 0,7146
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3626*
    € 0,43149
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1704*
    € 0,20278
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,148*
    € 0,17612
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1143*
    € 0,13602
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,112*
    € 0,13328
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0891*
    € 0,10603
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,0025* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.