Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VLMD31M2P1-GS08 LED, AEC-Q101, ROT, 25MCD, 648NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3777974
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMD31M2P1-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2A - 4 Wochen
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 3.5mm x 2.8mm
  • Linsenform: Rund, oben flach
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 25 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 648 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 1.8 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, VISHAY, VLMD31M2P1-GS08, 3777974, 377-7974
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0974*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6937*
    € 0,8255
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4112*
    € 0,48933
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2135*
    € 0,25407
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1974*
    € 0,23491
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1572*
    € 0,18707
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1297*
    € 0,15434
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1228*
    € 0,14613
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1188*
    € 0,14137
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0974*
    € 0,11591
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.