Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TSOP75456TT IR-EMPFÄNGER, 56KHZ, 24M, TOP-VIEW SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3777946
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP75456TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
ir empfänger
Produktpalette: TSOP75xxx Series
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • IR-Empfängermontage: Oberflächenmontage, Top-View
  • Schwellenwert / Empfindlichkeit für Erfassung: 30 W/m²
  • Automatische Verstärkungsregelung (AVR): AGC4
  • Übertragungsreichweite: 24m
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsstrom: 3 mA
  • Trägerfrequenz: 56 kHz
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • Fernbediencode: R-step, Thomson RCA
  • Richtcharakteristik: 50 °
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Infrarot-Empfänger, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, VISHAY, TSOP75456TT, 3777946, 377-7946
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,585*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,214*
    € 1,44466
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,112*
    € 1,32328
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.