Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TSOP6138TT IR RECEIVER, 40M, 38KHZ, AGC1, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3777944
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TSOP6138TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR-Empfänger
ir empfänger
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • IR-Empfängermontage: Oberflächenmontage, Top- oder Side-View
  • Schwellenwert / Empfindlichkeit für Erfassung: -
  • Automatische Verstärkungsregelung (AVR): AGC1
  • Übertragungsreichweite: 40m
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsstrom: 950 µA
  • Trägerfrequenz: 38 kHz
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • Fernbediencode: MCIR, Mitsubishi, RECS-80, r-map, XMP-1, XMP-2
  • Richtcharakteristik: 50 °
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Infrarot-Empfänger, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, VISHAY, TSOP6138TT, 3777944, 377-7944
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1190
    Frei Haus
    ab € 0,71*
    € 0,80*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,48*
    € 1,11*
    Lager 139
    950
    1
    € 14,99*
    ab € 0,64*
    € 2,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,422*
    € 1,69218
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,308*
    € 1,55652
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,083*
    € 1,28877
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,916*
    € 1,09004
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,73*
    € 0,8687
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.