Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 1001-0049-UK LADEGERÄT, NICD/NIMH, AAA/AA, 240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3777702
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0049-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Produktpalette: Ansmann Powerline 4 Smart
  • IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Batterie-/Akkugrößencode: AAA, AA
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: NiCd, NiMH
  • Ladegerät: Steckerladegerät
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 240 VAC
  • NEDA-Code: -
  • Netzsteckertyp: EU, UK
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 20,70*
    € 30,35*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 19,38*
    € 43,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,73*
    € 52,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,04*
    € 48,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,04*
    € 38,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,04*
    € 32,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,73*
    € 28,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,25*
    € 27,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,38*
    € 23,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.