Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 1001-0094-44-03 LADEGERÄT, NIMH, AA/AAA/PP3, 240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3777689
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0094-44-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Produktpalette: Comfort Plus Series
  • IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Batterie-/Akkugrößencode: AAA, AA, PP3
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: NiMH
  • Ladegerät: Steckerladegerät
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 240 VAC
  • NEDA-Code: -
  • Netzsteckertyp: UK
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 43,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,38*
    € 92,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,21*
    € 90,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,54*
    € 72,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,57*
    € 63,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,71*
    € 57,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,04*
    € 51,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.