Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP007527 LICHTLEITER, RUND, 6.4MM, TRANSP, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3775047
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP007527
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter
Länge: 6.4 mm
  • Produktpalette: Multicomp Pro Light Pipes
  • Lichtleiterfarbe: Transparent
  • Lichtleitermontage: Leiterplattenmontage
  • Anzahl der Lichtleiterstäbe: 1 Stäbe
  • Lichtleiterform: Rund
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Optoelektronik, MULTICOMP PRO, MP007527, 3775047, 377-5047
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,061*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3652*
    € 0,43459
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2348*
    € 0,27941
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1226*
    € 0,14589
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1021*
    € 0,1215
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,085*
    € 0,10115
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0783*
    € 0,09318
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0735*
    € 0,08747
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,061*
    € 0,07259
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.