Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SS2P6HM3/84A SCHOTTKY-GLEICHRICHTER, 60V, 2A, SMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774954
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SS2P6HM3/84A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 50 A
  • Produktpalette: SS2P6
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 60 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A
  • Durchlassspannung, max.: 700 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Bauform - Diode: DO-220AA (SMP)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, SS2P6HM3/84A, 3774954, 377-4954
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,125*
    € 0,378*
    Lager 139
    3000
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0864*
    € 0,6505*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6505*
    € 0,7741
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4948*
    € 0,58881
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2644*
    € 0,31464
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,2387*
    € 0,28405
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1277*
    € 0,15196
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1169*
    € 0,13911
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1149*
    € 0,13673
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1089*
    € 0,12959
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0864*
    € 0,10282
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,2525* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SS2P6-M3/84A
    ab € 0,085*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.