Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MSS1P3LHM3_A/H SCHOTTKY-GLEICHRICHTER 30V 1A MICROSMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3774930
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MSS1P3LHM3_A/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 25 A
  • Produktpalette: MSS1P3L
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 500 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-219AD (MicroSMP)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, MSS1P3LHM3_A/H, 3774930, 377-4930
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0598*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4669*
    € 0,55561
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3196*
    € 0,38032
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1171*
    € 0,13935
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0865*
    € 0,10294
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0764*
    € 0,09092
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0754*
    € 0,08973
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0598*
    € 0,07116
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.