Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET / PARTNER STOCK ALC10G152KP550 ALU-ELKO, 1500UF, 550V, SNAP-IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773888
Hersteller:
     KEMET / PARTNER STOCK
Herst.-Nr.:
     ALC10G152KP550
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.242 ohm
  • Produktdurchmesser: 50 mm
  • Produktpalette: ALC10 Series
  • Anschlussabstand: 25 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Lebensdauer bei Temperatur: 18000 Stunden bei 85°C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 1500 µF
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Spannung (DC): 550 V
  • Produkthöhe: 105 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET / PARTNER STOCK, ALC10G152KP550, 3773888, 377-3888
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 70,78*
      
    Preis gilt ab 2 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2 Stück
    € 70,78*
    € 84,23
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 70,06*
    € 83,37
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 66,24*
    € 78,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,33*
    € 76,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,18*
    € 68,04
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 52,68*
    € 62,69
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    V4
    € 3,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.