Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MDT0500D2IHC-HDMI LCD-TFT-MODUL, 5 Zoll, 750CD/M2, 800X480P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773205
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MDT0500D2IHC-HDMI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Anzeigengröße: 5 Zoll
  • Modulgröße: 120.7mm x 75.8mm
  • Anzeige: RGB
  • Produktpalette: MDT0500D
  • Touchscreen: Kapazitiver Touchscreen
  • Pinbelegung der Anzeige: 40-poliger Steckverbinder
  • Auflösung: 800 x 480 Pixel
  • Ausrichtung der Anzeige: Querformat
  • Anzeigenhelligkeit: 750 cd/m²
  • Logikspannung: 5V
  • VGA-Größe: -
  • Schnittstellentyp: HDMI
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, TFT-LCD-Anzeigen, MIDAS DISPLAYS, MDT0500D2IHC-HDMI, 3773205, 377-3205
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 137,44*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 137,44*
    € 163,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 134,84*
    € 160,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 114,20*
    € 135,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 96,73*
    € 115,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 89,57*
    € 106,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.