Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MDT0430GIHR-HDMI LCD-TFT-MODUL, 4.3 Zoll, 700CD/M2, 480X272P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3773203
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MDT0430GIHR-HDMI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Anzeigengröße: 4.3 Zoll
  • Modulgröße: 105.5mm x 84.2mm
  • Anzeige: RGB
  • Produktpalette: MDT0430G
  • Touchscreen: Resistiver Touchscreen
  • Pinbelegung der Anzeige: 40-poliger Steckverbinder
  • Auflösung: 480 x 272 Pixel
  • Ausrichtung der Anzeige: Querformat
  • Anzeigenhelligkeit: 700 cd/m²
  • Logikspannung: 5V
  • VGA-Größe: -
  • Schnittstellentyp: HDMI
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, TFT-LCD-Anzeigen, MIDAS DISPLAYS, MDT0430GIHR-HDMI, 3773203, 377-3203
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 70,47*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,57*
    € 133,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,98*
    € 132,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,95*
    € 109,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,68*
    € 97,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 78,85*
    € 93,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,47*
    € 83,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.