Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR KBPF406G BRIDGE RECTIFIER, 800V, 4A, KBPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3772991
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     KBPF406G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Durchlassstoßstrom: 120 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: KBPF
  • Montage des Brückengleichrichters: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: -
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 800 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 4 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TAIWAN SEMICONDUCTOR, KBPF406G, 3772991, 377-2991
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,321*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,981*
    € 1,16739
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.